ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12252636
品番
OL251961P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
887
質量(kg)
0.6
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
11
ランプ
LED
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12、(200V)12、(242V)15
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1420
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12252636
OL251961P1
12251647
OL291210R
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
9,598
税込
¥
10,558
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)