ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12252715
品番
OL251683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
305
幅(mm)
53
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
490
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12252715
OL251683
12251744
OL291220R
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)