間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12252740 品番OL251811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ

種別器具:LED一体型 長さ(mm)305 幅(mm)53 質量(kg)0.3 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)480 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする