ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 灯具可動タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12253004
品番
OL291052
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
現場にあわせて照射方向の調節が可能な灯具可動タイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
565
幅(mm)
31
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
52
材質(本体)
鋼、アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.5
ランプ
LED
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
950
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可