間接照明 薄型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12253424 品番OL291374R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ

用途端部用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)300、(取付部含む)340 質量(kg)0.3 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 ランプ高演色LDE 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※調光器別売
※左側端子付(発光面手前に見て)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする