種別器具:LED一体型
長さ(mm)1159
幅(mm)44
質量(kg)1.1
高さ(mm)46
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100/200
消費電力(W)27.9
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)32/32
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2560
調光率(%)連続調光100-2・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用