仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE色温度(K)2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94定格光束(Lm)400取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売