間接照明 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12254474 品番OG254976BC
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しい光

付属品電源線・エンドキャップ付き 仕様取付レール:別売 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1003 幅(mm)11 質量(kg)0.2 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 電圧(V)24 消費電力(W)6 構造防湿型 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700〜5700 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命50000時間 許容曲げ半径(mm)R60以上 皮相電力(VA)(24V)6 モジュール(mm)1001 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)500 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※取付レールは必ず必要です
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする