ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 屋内外兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12254490
品番
OG254941BC
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト
ドットレスの美しい光
付属品
電源線・エンドキャップ付き
仕様
取付レール:別売
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1003
幅(mm)
11
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
12
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
24
消費電力(W)
6
構造
防湿型
方向
曲げ可能:左右のみ
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜5700
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
光源寿命
50000時間
許容曲げ半径(mm)
R60以上
皮相電力(VA)
(24V)6
モジュール(mm)
1001
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
420
調光率(%)
連続調光100-1・調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※取付レールは必ず必要です
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621