間接照明 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12254499 品番OG254749RG
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能

用途単体・連結端部用 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1240 幅(mm)80 質量(kg)1.9 オフホワイト色 高さ(mm)77 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)12.3 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色〜昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 キャブタイヤケーブル(m)0.5 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色時の値)1190 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC 918・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする