ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
間接照明 屋外用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12254508
品番
OG254750RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能
用途
単体・連結端部用
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
640
幅(mm)
80
質量(kg)
1.1
色
オフホワイト色
高さ(mm)
77
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色〜昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)
0.5
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(白色時の値)600
調光率(%)
連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC 918・RC 921、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621