非常用照明器具・誘導灯器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色) 材質(カバー)ガラス(透明ケシ) 注文コード12255260 品番OR037039
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインと小口径
視覚的に最小限の存在を目指しました

仕様階段通路誘導灯:使用可能 種別器具:LED一体型 質量(kg)1.7 マットシルバー色 高さ(mm)105 材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色) 消費電力(W)9.4 スイッチ点検:付き 定格電圧(V)100 構造防雨型 機能自己点検機能付き ランプLED 色温度(K)2700 使用電池BB-06120 電池内蔵型 グローブ種別ねじ込式 幅(Φmm)145 材質(カバー)ガラス(透明ケシ) 点灯方式非常時・常時LED点灯 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)600 取付面位置壁面・天井面取付兼用
注意
※別売リモコン:RC 920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする