シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12255348 品番OB255139LC1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.2 真鍮古味 取付傾斜天井:可能(90°迄) 高さ(mm)185 材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)95 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする