用途キッチン
種別器具:LED一体型
長さ(mm)607
質量(kg)1.2
色白色
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100
消費電力(W)10
ランプ高演色LDE
色温度(K)3000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)139
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11、(200V)11、(242V)12
明るさHf16W高出力相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1390
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄