DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断工具(電設用)
スイッチボックスソー シングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12255865
品番
SWC-S
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)
80
タイプ
シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口:50×95
寸法(mm)
50×95×47
材質
特殊鋼
関連資料:
(2.06MB)