パール金属
ブランキッチン PCまな板スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12256047
品番
HB-3669
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×125×105
材質
ポリプロピレン(100度)、金属部:ステンレス鋼、すべり止め:シリコーンゴム
質量(g)
240
収納枚数(枚)
3