パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
あつかいやすい仕切付ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12256239
品番
K-6387
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
PET樹脂
形状
丸皿
色
ホワイト
質量(g)
236
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×260×30