パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
あつかいやすいカレー&パスタボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12256284
品番
K-6389
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長辺(mm)
260
短辺(mm)
180
高さ(mm)
55
材質
PET樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
色
ホワイト
質量(g)
167