7VBO impactTV
impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
画面サイズ
7インチワイドIPS
注文コード
12256739
品番
IVO07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画面サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色
ホワイト
本体質量(g)
200
定格消費電力(W)
7.5
記録媒体
SDカード/SDHCカード
ねじ寸法(mm)
(背面ミリネジ)M4×5.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
183×105×16
解像度
1024×600
スピーカー
2W×2
外部端子
USB TypeA、SDカード
画面サイズ
7インチワイドIPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(2.68MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
610
/
税込
¥
671
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
USBコピー
参考になった