15VA impactTV

IVA15 人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ impactTV 12256766 IVA15 人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ impactTV 12256766

人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ15.6インチワイドIPS 注文コード12256766 品番IVA15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は画面サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ 記録媒体内蔵メモリ8GB/SDカード/SDHCカード 外部端子USB TypeA、SDカード ねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)392×242×35 ホワイト スピーカー3W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 解像度1920×1080 定格消費電力(W)18 画面サイズ15.6インチワイドIPS 本体質量(g)1550
関連資料:リーフレット(0.81MB) 取扱説明書:(2.7MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする