19VB impactTV
impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画面サイズ
18.5インチワイドIPS
注文コード
12256775
品番
IVB19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品
自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
記録媒体
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
外部端子
USB TypeA、SDカード
ねじ寸法(mm)
(背面ミリネジ)M4×4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
461×272×38
色
ホワイト
スピーカー
5W×2
解像度
1366×768
定格消費電力(W)
24
画面サイズ
18.5インチワイドIPS
本体質量(g)
3200
関連資料:
寸法図(0.22MB)
取扱説明書:
(2.86MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,060
/
税込
¥
1,166
北海道地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません