SC1 impactTV
impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
メディアプレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12256784
品番
IS100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×95×27
ねじ寸法(mm)
(背面ミリネジ)M4×5.5
本体質量(g)
140
外部端子
USB TypeA、SDカード、HDMI、オーディオ
定格消費電力(W)
5
記録媒体
内蔵メモリ7.2GB/SDカード/SDHCカード
色
ホワイト
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、HDMIケーブル、人感ケーブル、リモコン
関連資料:
リーフレット(0.45MB)
取扱説明書:
(2.63MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
610
/
税込
¥
671
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
離島
数量1以上のご注文
お送りできません