SlimPOP7WB
impactTV
impactTVの 看板・POP・掲示用品
impactTVの インフォメーションスタンド
impactTVの LED/デジタルサイネージ
取付金具付きデジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12256809
品番
MP070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
外部端子
USB TypeA
画面サイズ
7インチワイドTN
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
217×110×11
スピーカー
1W×1
付属品
取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)
4
本体質量(g)
195
色
ホワイト
解像度
1024×600
記録媒体
内蔵メモリ460MB
関連資料:
寸法図(0.04MB)
リーフレット(0.93MB)
取扱説明書:
(1.97MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
610
/
税込
¥
671
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
離島
数量1以上のご注文
お送りできません