オ・ルーム ダンボール製折りたたみブース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12256870 品番CRY-1000
参考基準価格(税別)¥46,150 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

広げるだけでご利用いただける段ボール製のブースです。
強化ダンボール製なので従来の段ボールブースと比べ耐久力も高いです。
防災備品として、授乳室や更衣室、簡易トイレ(簡易トイレは別売り)など幅広くご活用頂けます。
機能として鍵付きの扉がございますので、使用時のプライバシーが保護されています。
テーブルが付属しているので、すぐにご利用いただけます。コンパクトに収納できるので、防災用備蓄用品にも最適です。

収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×970×1670 本体質量(kg)10 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×760×1600 材質本体:強化ダンボール、補強材カーテンレール:木製 用途問診室、事務室、テレワーク用、授乳室、更衣室などとしてご利用いただけます。
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※ダンボール製なので雨に弱く、屋外利用は不可です。湿気のあるところでの保管は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする