J-37 ズバッと お掃除用電動ブラシ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257299 J-37 ズバッと お掃除用電動ブラシ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257299 J-37 ズバッと お掃除用電動ブラシ PROSTAFF(プロスタッフ) 12257299

ズバッと お掃除用電動ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1セット) 注文コード12257299 品番J-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。
軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。
ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き
【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去!
【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。

防水仕様IPX4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×120×80 質量(g)370 付属品本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【プロスタッフ製品】ズバッと お掃除用電動ブラシ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする