GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶
角型タンク(コック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257344
品番
KT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。
給水に便利なコック付き。
耐熱温度(℃)
60
口内径(Φmm)
95
全高(mm)
330
材質
PE
容量(L)
10
奥行(mm)
140
胴径(Φmm)
320(コックのサイズ含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
災害の備えに。行楽の水容器に。
タイプ
広口
口数
片口
コック
あり
アズワン品番
65-2366-16
取手
あり
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。