角型タンク(コック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257360 品番 KT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。
給水に便利なコック付き。

耐熱温度(℃)60 口内径(Φmm)95 全高(mm)435 材質PE 容量(L)20 奥行(mm)180 胴径(Φmm)346(コックのサイズ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 用途災害の備えに。行楽の水容器に。 タイプ広口 口数片口 コックあり アズワン品番65-2366-17 取手あり
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする