PE角型ボトル(ツギ口付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12257500 品番 NP-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

液体、粉体などの移送、管理に便利です。

奥行(mm)120 容量(mL)4000 口内径(Φmm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 胴径(Φmm)191 耐熱温度(℃)60 全高(mm)271.5 材質PE アズワン品番65-2366-06
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする