GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶
PE角型ボトル(ツギ口付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257509
品番
NP-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
奥行(mm)
137.5
容量(mL)
5000
口内径(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴径(Φmm)
193.5
耐熱温度(℃)
60
全高(mm)
290
材質
PE
アズワン品番
65-2357-57
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。