GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 研究関連用品・実験用必需品
GA(グリーンエース)の 洗浄瓶/プッシュボトル
GA(グリーンエース)の プッシュボトル
PEボトル(スプレータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257527
品番
SP-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全高(mm)
145
口内径(Φmm)
17
胴径(Φmm)
39
容量(mL)
100
材質
PE
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2366-08
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。