GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
丸型ボトル(広口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257615
品番
MB-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)
60
全高(mm)
265
RoHS指令(10物質対応)
対応
口内径(Φmm)
75
容量(mL)
3000
材質
PE
胴径(Φmm)
146
アズワン品番
65-2366-50
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。