曜日別特売
C-3369 シリコーンクリスタ シリコーンスプーン パール金属 12257833

シリコーンクリスタ シリコーンスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
全長(mm)225
内容量1本注文コード12257833品番C-3369
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、中芯:ナイロン(耐熱温度180度)種別スプーン幅(mm)35全長(mm)225サイズM高さ(mm)15質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする