GA(グリーンエース)
ポリ手付ビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
3000
300
500
1000
2000
3000
5000
目盛(mL)
100
25
50
100
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257965
品番
B-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途
検査、調合にご使用ください。
種類
手付ビーカー
全高(mm)
220
目盛(mL)
100
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
上部外径(Φmm)
206
容量(mL)
3000
アズワン品番
65-2366-30
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。