GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ビーカー/計量カップ/コップ
ポリ手付ビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257974
品番
B-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
種類
手付ビーカー
全高(mm)
222
目盛(mL)
500
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
上部外径(Φmm)
235.5
容量(mL)
5000
用途
検査、調合にご使用ください。
アズワン品番
65-2366-31
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。