GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の びん/容器類
GA(グリーンエース)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フリー容器(軟膏ボトル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258069
品番
N-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)
60
胴径(Φmm)
87.5
材質
PE
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
全高(mm)
112
口内径(Φmm)
73
アズワン品番
65-2366-41
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。