GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の ガラス・樹脂・金属容器
GA(グリーンエース)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
GA(グリーンエース)の バッグインコンテナ関連
ロンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258114
品番
R-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:LDPE、段ボールケース:紙
口内径(Φmm)
32
全高(mm)
285
容量(L)
20
耐熱温度(℃)
60
胴径(Φmm)
285
奥行(mm)
285
用途
災害の備えに。行楽の水容器に。
アズワン品番
65-2366-99
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。