ディスポシリンジ(オールプラ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12258315 品番 30mL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)

耐熱温度(℃)60 容量(mL)30 目盛(mL)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE アズワン品番65-2366-92
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12258270
2025-04-30
用途:
液肥の希釈
その他業種

500mlボトルで希釈液を作る際にとても便利です。

1人が参考にしています
2024-08-22
用途:
トマトトーンや化成肥料の量を測るとき
その他業種

0.01ml単位で測ることができ、スポイトより細かく計測でき、大変便利です。
農薬や化成肥料を測るのに使っています。家庭菜園をされている方にもお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
12258270
2023-11-15
用途:
展着剤の計量に

野菜等の殺虫剤や殺菌剤に展着剤を0.1mL単位で計量投入するのに使用しています。
とても重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする