ダイヤモンドカッター セグメント LSP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12258376 品番 LSP-8
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。

RoHS指令(10物質対応)対応 適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル 穴径H(Φmm)25.4 リング寸法(mm)20・22 直径(Φmm)200 厚さT(mm)2.4 用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする