ISIO3/J コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 12258717 ISIO3/J コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 12258717 ISIO3/J コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 12258717 ISIO3/J コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 12258717 ISIO3/J コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット BOSCH(ボッシュ) 12258717

コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12258717 品番ISIO3/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。
標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。
軽量コンパクト0.5kg
マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。
アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。
リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。
延長ハンドル: 80cm〜115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります 質量(g)1200(延長ハンドル装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 用途植木、生垣の刈込み 電源タイプ充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする