※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OAタップ取付パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12258796 品番DHTO-1UPWG3
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。
パネルは、前後に位置を変更できます
EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。
付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。
付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
別売のOAタップを19インチマウント部に設置可能にする金具

質量(kg)0.5 適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225 材質スチール 規格19インチ:JIS規格/EIA規格 ホワイトグレイ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
注意
※19インチラックへの取り付けには化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする