HB-3519 アクリア ツールスタンド パール金属 12259696

 

HB-3519 アクリア ツールスタンド パール金属 12259696
HB-3519 アクリア ツールスタンド パール金属 12259696
HB-3519 アクリア ツールスタンド パール金属 12259696

アクリア ツールスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12259696品番HB-3519
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度)、底部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70度)、底部芯:ステンレス鋼ブルー質量(g)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする