パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチン棚
ステージア 突っ張りキッチンネット&パイプラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12260089
品番
HB-3742
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
パイプ:ステンレスクラッド鋼管、ネット:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×260×710〜1210