画像準備中

保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質保護管:AL(JIS PT1) 注文コード12260985 品番1CRA177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は材質など79種類から選べます 他の種類を見る
材質保護管:AL(JIS PT1) 形式CBS1-0 外径×内径(Φmm)Φ17XΦ13 長さL(mm)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする