チャージャー スポルトジャグ用キャップユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12261209 品番 HB-3754
在庫数量:残り3点
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) アウトレット
¥799689
材質ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム 質量(g)110 タイプシアン用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×108×62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12261184
2021-11-18
用途:
蓋が壊れたので
美容室エッフェル 様

フタだけ交換して今までの水筒が使えたので大変助かりました!
ホームセンターではなかなか無くて困ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする