BNC-PSB-3D 同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ 日本エレパーツ 12261316

同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12261316品番BNC-PSB-3D
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。

用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!種類同軸コネクタコネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグRoHS指令(10物質対応)対応表面処理ニッケル使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合結線方法半田/圧着適合圧着ダイス5.41
関連資料:(1.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする