日本エレパーツ
同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12261325
品番
BNC-PSB-1.5D
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途
屋外設置の様々な機器で活躍します!!
種類
同軸コネクタ
コネクタタイプ
同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ニッケル
使用周波数(GHz)
DC~6以上
グリーン購入法
適合
結線方法
半田/圧着
適合圧着ダイス
4.3
関連資料:
(0.17MB)