パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル メンズランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12261507
品番
D-435
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
29
段数
1段
材質
本体:ポリプロピレン(140度、-20度)、ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)仕切り:ポリプロピレン(140度、-20度)中ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(100度、-20度)、はし:AS樹脂(70度、-20度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×80×75