パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ホームフェスタ プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12262189
品番
D-622
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
15
材質
素地:バンブーパウダー(45%)・コーンパウダー(30%)・メラミン樹脂(25%)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
114
柄
パーティー
表面仕上げ
ウレタン塗装
寸法(外径×高さ)(mm)
200×15