レックス(車用品)
レックス(車用品)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
レックス(車用品)の 車内クッション
オールシーズンカークッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12271537
品番
9882
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
質量(kg)
1.22
消費電力(W)
24
電源コード(m)
1.5
寸法(cm)
約45×106×2(ポケット部分は除く)
時間
【温まるまで】約3分で30℃
プラグ
【DCプラグ】12/24V