曜日別特売
RT-3295E レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品] 12271720

RT-3295E レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品] 12271720
RT-3295E レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品] 12271720

レックスゲージ600kPa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12271720品番RT-3295E
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600ホース長さ(cm)70最小目盛(kPa)10
取扱説明書:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする